Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 1/16 in
- Ancho de la mordaza1 3/64 in
- Longitud8 1/3 in
- Profundidad general1 1/16 in
- Longitud total8 1/4 in
- Altura de pieza única1 1/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única8 1/3 in
- Ancho de pieza única8 1/3 in
- Peso de la herramienta0.99 libras
- Ancho de la herramienta2 1/8 in
- Peso0.99
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de corte de extremo para carpinteros-Estilo cabeza de martillo
- Color del mangoRojo
- Material del mangoRecubrimiento de plástico
- Código de armonización8203.20.6060
- AisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221003418
- Número de piezas1
- UPC_NO843221003418
Descripción general
- Ideal para quitarse las uñas.
- Cara plana y llamativa (de martillo) para conducir en las uñas.
- Dureza del filo de corte (aprox. 60 HRC).
- Acero especial para herramientas; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.