Motion
55 00 300

KNIPEX
55 00 300

Alicates de corte Farriers' End de 12"
Artículo MI #10651301
No. Fabricante 55 00 300
Precio134.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
55 00 300

Alicates de corte Farriers' End de 12"
Artículo MI #10651301
No. Fabricante 55 00 300
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
Precio134.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    2 1/8 in
  • Longitud
    11 2/3 in
  • Profundidad general
    1 pulg.
  • Longitud total
    12 in
  • Altura de pieza única
    1 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    11 2/3 in
  • Ancho de pieza única
    11 2/3 in
  • Peso de la herramienta
    1.72 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 7/8 in
  • Peso
    1.72

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de corte de extremo Farriers
  • Color del mango
    Negro
  • Material del mango
    Asas desnudas
  • Código de armonización
    8203.20.6060
  • Aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221003425
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221003425

Descripción general

Descripción del fabricante
ALICATES DE CORTE DE EXTREMO DE 55 00 300 FARRIERS
  • Alicates ideales para los corrales.
  • Cabezal pequeño y ranura para marcha atrás.
  • Adecuado para desmontar trabajos en talleres de carrocería de vehículos.
  • Bordes de corte endurecidos por inducción para una vida útil más larga y un corte más duradero (aprox. 59 HRC).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno