Motion
03 01 180

KNIPEX
03 01 180

Alicates de combinación de 7 1/4"
Artículo MI #10651305
No. Fabricante 03 01 180
Precio42.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
03 01 180

Alicates de combinación de 7 1/4"
Artículo MI #10651305
No. Fabricante 03 01 180
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
Precio42.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    9/16 in
  • Longitud total
    7 1/4 in
  • Peso del envío
    0.529 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    9/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    7 1/8 in
  • Ancho de pieza única
    7 1/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.485 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 in
  • Peso
    0.485

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Capacidad de corte
    15/32 in
  • Descripción
    Alicates combinados
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221003715
  • Material
    Acero especial para herramientas, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Número de piezas
    1
  • Cortador lateral
    Sí
  • UPC_NO
    843221003715

Descripción general

Descripción del fabricante
03 01 180 ALIMENTADORES DE COMBINACIÓN
  • Zonas de agarre para material plano y redondo para una variedad de usos.
  • Bordes de corte para alambre blando y duro.
  • Bordes de corte largos para cables más gruesos.
  • Dureza del filo de corte (aprox. 60 HRC).
  • Acero especial para herramientas; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno