Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general9/16 in
- Longitud total8 in
- Peso del envío0.65 libras lbs.
- Altura de pieza única9/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única7 7/8 in
- Ancho de pieza única7 7/8 in
- Peso de la herramienta0.6 libras
- Ancho de la herramienta2 1/32 in
- Peso0.6
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Capacidad de corte1/2 in
- DescripciónAlicates combinados
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoRecubrimiento de plástico
- Código de armonización8203.20.6030
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de Upc del fabricante843221003722
- MaterialAcero especial para herramientas, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- Número de piezas1
- Cortador lateralSí
- UPC_NO843221003722
Descripción general
- Zonas de agarre para material plano y redondo para una variedad de usos.
- Bordes de corte para alambre blando y duro.
- Bordes de corte largos para cables más gruesos.
- Dureza del filo de corte (aprox. 60 HRC).
- Acero especial para herramientas; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.
- Acero especial para herramientas; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.