Motion
03 01 250

KNIPEX
03 01 250

Alicates de combinación de 10"
Artículo MI #10651307
No. Fabricante 03 01 250
Precio60.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
03 01 250

Alicates de combinación de 10"
Artículo MI #10651307
No. Fabricante 03 01 250
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
Su precio$60.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    13/16 in
  • Longitud total
    10 in
  • Peso del envío
    1.091 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    13/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    9 7/8 in
  • Ancho de pieza única
    9 7/8 in
  • Peso de la herramienta
    1.035 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/16 in
  • Peso
    1.035

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Capacidad de corte
    19/32 in
  • Descripción
    Alicates combinados
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221003739
  • Material
    Acero especial para herramientas, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Número de piezas
    1
  • Cortador lateral
    Sí
  • UPC_NO
    843221003739

Descripción general

Descripción del fabricante
03 01 250 ALIMENTADORES DE COMBINACIÓN
  • Zonas de agarre para material plano y redondo para una variedad de usos.
  • Bordes de corte para alambre blando y duro.
  • Bordes de corte largos para cables más gruesos.
  • Dureza del filo de corte (aprox. 60 HRC).
  • Acero especial para herramientas; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.
  • Acero especial para herramientas; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno