Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general7/8 in
- Longitud total6 1/4 in
- Peso del envío0.523 libras lbs.
- Altura de pieza única7/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única6 1/2 in
- Ancho de pieza única6 1/2 in
- Peso de la herramienta0.485 libras
- Ancho de la herramienta2 1/8 in
- Peso0.485
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Capacidad de corte25/64 in
- DescripciónAlicates combinados
- Color del mangoRojo/Azul
- Estilo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6030
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de Upc del fabricante843221011192
- MaterialAcero especial para herramientas, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- Número de piezas1
- Cortador lateralSí
- UPC_NO843221011192
Descripción general
- Zonas de agarre para material plano y redondo para una variedad de usos.
- Bordes de corte para alambre blando y duro.
- Bordes de corte largos para cables más gruesos.
- Dureza del filo de corte (aprox. 60 HRC).
- Acero especial para herramientas; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.
- Acero especial para herramientas; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.