Motion
9O  21-410 SBA

KNIPEX
9O 21-410 SBA

Alicates de combinación 25° angulados de 7 1/2"
Artículo MI #10651310
No. Fabricante 9O 21-410 SBA
Precio57.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
9O 21-410 SBA

Alicates de combinación 25° angulados de 7 1/2"
Artículo MI #10651310
No. Fabricante 9O 21-410 SBA
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
Precio57.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    2/3 in
  • Longitud total
    7 1/2 in
  • Peso del envío
    0.56 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    2/3 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    7 1/2 in
  • Ancho de pieza única
    7 1/2 in
  • Peso de la herramienta
    0.525 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 7/8 in
  • Peso
    0.525

Detalles

  • Descripción
    Alicates combinados angulados 25°
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Número de Upc del fabricante
    843221020446
  • Número de piezas
    1
  • Cortador lateral
    Sí
  • UPC_NO
    843221020446

Descripción general

Descripción del fabricante
ALICATES COMBINADOS EN ÁNGULO 9O 21-410 SBA
  • Alicates combinados en ángulo de 25 grados.
  • Ergonomía aprobada con junta eléctrica.
  • Mordazas estriadas con filo de corte extralargo y orificio de tubo de precinto de 4 puntos.
  • Espalda redondeada para facilitar el acceso y el apalancamiento.
  • Ahorra una fuerza de corte del 40%.
  • Mayor superficie de agarre para tuberías y conexiones.
  • Las puntas serradas se agarran firmemente a lo que estés sosteniendo.
  • Los bordes de corte endurecidos por inducción cortan cualquier alambre duro, alambre de piano y ACSR.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo