Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general2/3 in
- Longitud total8 in
- Peso del envío0.7 libras lbs.
- Altura de pieza única2/3 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única7 7/8 in
- Ancho de pieza única7 7/8 in
- Peso de la herramienta0.65 libras
- Ancho de la herramienta1 15/16 in
- Peso0.65
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Capacidad de corte1/2 in
- DescripciónAlicates de combinación de alto apalancamiento
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoRecubrimiento de plástico
- Código de armonización8203.20.6030
- Apalancamiento altoApalancamiento alto
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de Upc del fabricante843221001483
- MaterialAcero especial para herramientas de alta calidad, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- Número de piezas1
- UPC_NO843221001483
Descripción general
- 35 % menos de esfuerzo necesario que con alicates combinados convencionales debido a un alto apalancamiento.
- Dureza del filo de corte (aprox. 63 HRC) para corte intensivo.
- Corte más fácil, agarre potente, doblado y tracción.
- Bordes de corte largos para cables más gruesos.
- Zonas de agarre para material plano y redondo para una variedad de usos.
- Acero especial para herramientas de alta calidad; forjado, endurecido con aceite multietapa.