Motion
02 02 200

KNIPEX
02 02 200

Alicates de combinación de alto apalancamiento de 8"
Artículo MI #10651318
No. Fabricante 02 02 200
Precio63.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
02 02 200

Alicates de combinación de alto apalancamiento de 8"
Artículo MI #10651318
No. Fabricante 02 02 200
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
Precio63.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    7/8 in
  • Longitud total
    8 in
  • Peso del envío
    0.8 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    7/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    8 1/16 in
  • Ancho de pieza única
    8 1/16 in
  • Peso de la herramienta
    0.75 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/8 in
  • Peso
    0.75

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Capacidad de corte
    1/2 in
  • Descripción
    Alicates de combinación de alto apalancamiento
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Estilo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Apalancamiento alto
    Apalancamiento alto
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221002305
  • Material
    Acero especial para herramientas de alta calidad, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221002305

Descripción general

Descripción del fabricante
02 02 200 COMBINACIÓN DE ALTO APALANCAMIENTO
  • 35 % menos de esfuerzo necesario que con alicates combinados convencionales debido a un alto apalancamiento.
  • Dureza del filo de corte (aprox. 63 HRC) para corte intensivo.
  • Corte más fácil, agarre potente, doblado y tracción.
  • Bordes de corte largos para cables más gruesos.
  • Zonas de agarre para material plano y redondo para una variedad de usos.
  • Acero especial para herramientas de alta calidad; forjado, endurecido con aceite multietapa.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo