Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general1 pulg.
- Longitud total9 1/2 in
- Peso del envío1.061 libras lbs.
- Altura de pieza única1 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única9 3/8 in
- Ancho de pieza única9 3/8 in
- Peso de la herramienta1.005 libras
- Ancho de la herramienta2 3/16 in
- Peso1.005
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- DescripciónCabeza de alicates de Lineman's Pliers New England de alto apalancamiento
- Color del mangoRojo/Azul
- Estilo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6030
- Apalancamiento altoApalancamiento alto
- Estilo de superficie de mordazaIntercalado
- Número de Upc del fabricante843221011260
- MaterialAcero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- Número de piezas1
- Cortador lateralSí
- UPC_NO843221000462
Descripción general
- El diseño de alto apalancamiento requiere un 50% menos de esfuerzo en comparación con los alicates combinados convencionales debido a una relación de transmisión optimizada.
- Alta relación de transmisión para un corte sencillo.
- Forma de mango ergonómicamente optimizada para un contacto firme con la mano y un funcionamiento que reduce la fatiga.
- Zona de agarre moleteada y efectiva entrecruzada en las mordazas para un agarre y tracción fuertes.
- Zona de agarre serrada debajo de la articulación para un potente apalancamiento.
- Bordes de corte para alambre blando y duro, clavos y alambre de piano.
- Dureza del filo de corte (aprox. 64 HRC).
- Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.