Motion
09 12 240

KNIPEX
09 12 240

Pinzas de 9 1/2" de alto apalancamiento para caballeros de Nueva Inglaterra con extractor y engarzador de cinta de pescado
Artículo MI #10651328
No. Fabricante 09 12 240
Precio91.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
09 12 240

Pinzas de 9 1/2" de alto apalancamiento para caballeros de Nueva Inglaterra con extractor y engarzador de cinta de pescado
Artículo MI #10651328
No. Fabricante 09 12 240
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
Su precio$91.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    15/16 in
  • Longitud total
    9 1/2 in
  • Peso del envío
    1.051 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    15/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    9 3/8 in
  • Ancho de pieza única
    9 3/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.995 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/8 in
  • Peso
    0.995

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Descripción
    Pinzas de Lineman's Pliers New England de alto aprovechamiento con extractor y engarzador de cinta de pescado
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Estilo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Apalancamiento alto
    Apalancamiento alto
  • Estilo de superficie de mordaza
    Intercalado
  • Número de Upc del fabricante
    843221021191
  • Material
    Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Número de piezas
    1
  • Cortador lateral
    Sí
  • UPC_NO
    843221021191

Descripción general

Descripción del fabricante
09 12 240 DE ALTO APALANCAMIENTO PARA EL LINIERO
  • El diseño de alto apalancamiento requiere un 50% menos de esfuerzo en comparación con los alicates combinados convencionales debido a una relación de transmisión optimizada.
  • Alta relación de transmisión para un corte sencillo.
  • Forma de mango ergonómicamente optimizada para un contacto firme con la mano y un funcionamiento que reduce la fatiga.
  • Zona de agarre moleteada y efectiva entrecruzada en las mordazas para un agarre y tracción fuertes.
  • Zona de agarre serrada debajo de la articulación para un potente apalancamiento.
  • Bordes de corte para alambre blando y duro, clavos y alambre de piano.
  • Dureza del filo de corte (aprox. 64 HRC).
  • Con el extractor de cinta de pescado en el espacio de unión; con punto de engarce universal debajo de la unión.
  • Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno