Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general2/3 in
- Longitud total4 1/2 in
- Peso del envío0.226 libras lbs.
- Altura de pieza única2/3 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única4 11/16 in
- Ancho de pieza única4 11/16 in
- Peso de la herramienta0.195 libras
- Ancho de la herramienta1 15/16 in
- Peso0.195
Detalles
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- Capacidad de corte7 AWG
- DescripciónMinialicates de combinación
- Color del mangoRojo/Azul
- Estilo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6030
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de Upc del fabricante843221003838
- MaterialAcero especial para herramientas de alta calidad, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- Número de piezas1
- Cortador lateralSí
- UPC_NO843221003838
Descripción general
- Bordes de corte endurecidos por inducción (aprox. 60 HRC) para una vida útil más larga y un corte más duradero.
- Zonas de agarre para material plano y redondo.
- Diseño compacto para profesionales y aficionados.
- Se utiliza para cortar alambres blandos y duros.
- Capacidad de corte: hasta 1/8" para cable duro medio, hasta 1/16" para cable duro y hasta 5/16" para multiconductor Cu y Al.