Motion
99 00 220

KNIPEX
99 00 220

Pinzas para concretor de 8 3/4"
Artículo MI #10651335
No. Fabricante 99 00 220
Precio42.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
99 00 220

Pinzas para concretor de 8 3/4"
Artículo MI #10651335
No. Fabricante 99 00 220
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
Precio42.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7/8 in
  • Longitud
    8 5/8 in
  • Profundidad general
    7/8 in
  • Longitud total
    8 3/4 in
  • Altura de pieza única
    7/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    8 5/8 in
  • Ancho de pieza única
    8 5/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.71 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 3/4 in
  • Peso
    0.71

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Pinzas para concretores
  • Color del mango
    Negro
  • Material del mango
    Asas desnudas
  • Código de armonización
    8203.20.6060
  • Aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221003241
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221003241

Descripción general

Descripción del fabricante
99 00 220 PIPETAS DE CONCRETORES
  • Para retorcer y cortar alambre en una sola operación: rápido, fiable y económico.
  • Bordes de corte endurecidos por inducción, dureza del filo de corte aprox. 61 HRC.
  • Acero para herramientas especiales de alta calidad; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno