Motion
99 00 280

KNIPEX
99 00 280

Pinzas para concretor de 11"
Artículo MI #10651338
No. Fabricante 99 00 280
Precio51.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
99 00 280

Pinzas para concretor de 11"
Artículo MI #10651338
No. Fabricante 99 00 280
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
Precio51.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 pulg.
  • Longitud
    11 in
  • Profundidad general
    1 pulg.
  • Longitud total
    11 in
  • Altura de pieza única
    1 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    11 in
  • Ancho de pieza única
    11 in
  • Peso de la herramienta
    1.005 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 in
  • Peso
    1.005

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Pinzas para concretores
  • Color del mango
    Negro
  • Material del mango
    Asas desnudas
  • Código de armonización
    8203.20.6060
  • Aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221003265
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221003265

Descripción general

Descripción del fabricante
99 00 280 PIPETAS DE CONCRETORES
  • Para retorcer y cortar alambre en una sola operación: rápido, fiable y económico.
  • La precisión y la larga vida útil hacen que estos sean los concretores más comprados del mundo.
  • Bordes de corte endurecidos por inducción, dureza del filo de corte (aprox. 61 HRC).
  • Acero para herramientas especiales de alta calidad; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno