Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Longitud11 15/16 in
- Profundidad general1 pulg.
- Longitud total12 in
- Altura de pieza única1 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única11 15/16 in
- Ancho de pieza única11 15/16 in
- Peso de la herramienta1.215 libras
- Ancho de la herramienta2 1/8 in
- Peso1.215
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- País de origenAlemania
- DescripciónPinzas para concretores
- Color del mangoRojo
- Material del mangoRecubrimiento de plástico
- Código de armonización8203.20.6060
- AisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221003319
- Número de piezas1
- UPC_NO843221003319
Descripción general
- Para retorcer y cortar alambre en una sola operación: rápido, fiable y económico.
- La precisión y la larga vida útil hacen que estos sean los concretores más comprados del mundo.
- Bordes de corte endurecidos por inducción, dureza del filo de corte (aprox. 61 HRC).
- Acero para herramientas especiales de alta calidad; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.