Especificaciones
Dimensiones
- Altura7/8 in
- Longitud8 2/3 in
- Profundidad general7/8 in
- Longitud total8 3/4 in
- Altura de pieza única7/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única8 2/3 in
- Ancho de pieza única8 2/3 in
- Peso de la herramienta0.665 libras
- Ancho de la herramienta1 13/16 in
- Peso0.665
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- País de origenAlemania
- DescripciónPinzas para concretores
- Color del mangoNegro
- Material del mangoAsas desnudas
- Código de armonización8203.20.6060
- AisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221018023
- Número de piezas1
- UPC_NO843221018023
Descripción general
- Para retorcer y cortar alambre en una sola operación: rápido, fiable y económico.
- Bordes de corte endurecidos por inducción, dureza del filo de corte aprox. 61 HRC.
- Con cabezal de 15/32", adecuado para trabajos de pavimentación de baldosas.
- Acero para herramientas especiales de alta calidad; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.