Motion
99 14 250

KNIPEX
99 14 250

Pinzas para concretor de alto apalancamiento de 10"
Artículo MI #10651350
No. Fabricante 99 14 250
Precio68.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
99 14 250

Pinzas para concretor de alto apalancamiento de 10"
Artículo MI #10651350
No. Fabricante 99 14 250
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
Precio68.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    1 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    2 1/16 in
  • Longitud
    9 7/8 in
  • Profundidad general
    1 pulg.
  • Longitud total
    10 in
  • Altura de pieza única
    1 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    9 7/8 in
  • Ancho de pieza única
    9 7/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.815 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 13/16 in
  • Peso
    0.815

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Galvanizado
  • Material del cuerpo
    Acero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Pinzas para concretores de alto apalancamiento
  • Color del mango
    Plata
  • Material del mango
    Asas desnudas
  • Código de armonización
    8203.20.6060
  • Aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221018078
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221018078

Descripción general

Descripción del fabricante
99 14 250 CONCRETORES DE ALTO APALANCAMIENTO
  • Se requiere un 25% menos de esfuerzo en comparación con las pinzas de los concretores convencionales del mismo tamaño.
  • Forma extrafina para atar barras de acero de montaje profundo.
  • Para usar cuando se trabaja con acero al concreto y alambre de unión.
  • Gira y corta el cable en una sola operación.
  • La junta de alto apalancamiento minimiza la tensión al trabajar con alambres de unión gruesos.
  • Dureza del filo de corte (aprox. 61 HRC).
  • Acero especial para herramientas de alta calidad; forjado, endurecido con aceite multietapa.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno