Especificaciones
Dimensiones
- Altura15/16 in
- Grosor de la mordaza1 pulg.
- Ancho de la mordaza2 1/16 in
- Longitud9 7/8 in
- Profundidad general15/16 in
- Longitud total10 in
- Altura de pieza única15/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única9 7/8 in
- Ancho de pieza única9 7/8 in
- Peso de la herramienta0.81 libras
- Ancho de la herramienta1 7/8 in
- Peso0.81
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- País de origenAlemania
- DescripciónPinzas para concretores de alto apalancamiento
- Color del mangoNegro
- Material del mangoAsas desnudas
- Código de armonización8203.20.6060
- AisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221018054
- Número de piezas1
- UPC_NO843221018054
Descripción general
- Se requiere un 25% menos de esfuerzo en comparación con las pinzas de los concretores convencionales del mismo tamaño.
- Forma extrafina para atar barras de acero de montaje profundo.
- Para usar cuando se trabaja con acero al concreto y alambre de unión.
- Gira y corta el cable en una sola operación.
- La junta de alto apalancamiento minimiza la tensión al trabajar con alambres de unión gruesos.
- Dureza del filo de corte (aprox. 61 HRC).
- Acero especial para herramientas de alta calidad; forjado, endurecido con aceite multietapa.