Especificaciones
Dimensiones
- Longitud4 5/8 in
- Profundidad general1 pulg.
- Altura de pieza única1 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única4 5/8 in
- Ancho de pieza única4 5/8 in
- Peso de la herramienta0.565 libras
- Ancho de la herramienta4 3/8 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- ColorPlata
- País de origenAlemania
- DescripciónLlave universal - Construcción
- Color del mangoPlata
- Mango aisladoNo
- MaterialFundición de zinc
- Número de piezas1
Descripción general
- Para sistemas de bloqueo en ingeniería eléctrica, suministro de gas y agua, sistemas de aire acondicionado y ventilación, industria, instalaciones técnicas en edificios, etc.
- 9 perfiles de cinc fundido a presión diferentes en 1 herramienta.
- Versión de construcción con soporte magnético enchufable: enganche para cerraduras con orificio de cilindro perfilado y cuadrado macho en escalones.
- Adaptador de bits para bits de 1/4" con imán.
- Cadena extraíble y gancho de seguridad.
- Longitud total 6 1/4".
- Fundición de zinc.