Especificaciones
Dimensiones
- Peso930 g
Detalles
- País de origenAlemania
- DescripciónSurtidos de engaste
- Código de armonización8203.20.6030
- AisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221016043
- MaterialSET
- TipoSurtido de engaste
- UPC_NO843221016043
Descripción general
- Surtido de kits para manguitos de extremo de engaste (con casquillos).
- El surtido contiene algunos de los tamaños más comunes de manguitos de extremo.
- El surtido incluye - (1) rizador 97 71 180 , (200) cada uno de los manguitos de extremo 0.5, 0.75, 1.0, 1.5 y 2.5mm2 , (150) cada uno de los manguitos de extremo 4 y 6 mm2 y (50) cada uno de los manguitos de extremo 10 y 16 mm2 . Incluye la caja Tanos Mini-systanier para almacenar todos los componentes cuando no se utilizan.
- Se pueden conectar varias cajas Tanos Mini-systanier entre sí.