Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.416 g
Detalles
- País de origenAlemania
- DescripciónSurtidos de engaste
- Código de armonización8203.20.6060
- AisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221016128
- MaterialSET
- TipoSurtido de engaste
- UPC_NO843221016128
Descripción general
- Surtido de kits para conectores de cable de engaste: incluye alicates de engaste.
- El surtido contiene algunos de los tamaños más comunes de conectores de cable de crimpado.
- Assortment includes - (1) 97 52 36 crimper, (25) each of 6.3 x 0.8 mm blade terminal sockets, 0.5 to 1 mm2 and 1.5 to 2.5 mm2, (25) each Eye type cable connectors 4mm (0.5 to 1 mm2), 5 (0.5 to 1mm2), 6mm (4 to 6mm2), 8mm (4 to 6mm2), 4mm (1.5 to 2.5mm2), 5mm (1.5 to 2.5mm2), and 6mm (1.5 to 2.5mm2) ; (25) each Butt connectors Insulated type , red (0.5 to 1mm2), blue (4 to 6mm2) and yellow (1.5 to 2.5mm2).