Especificaciones
Detalles
- País de origenAlemania
- DescripciónSurtidos de engaste
- Código de armonización8203.20.6060
- AisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221016135
- MaterialSET
- UPC_NO843221016135
Descripción general
- Surtido de kits para conectores de cable de engaste: incluye alicates de engaste y peladores de cable autoajustables.
- El surtido contiene algunos de los tamaños más comunes de manguitos de extremo.
- Assortment includes - (1) 97 52 36 crimper and (1) 12 42 195 self-adjusting wire stripper, (25) each of 6.3 x 0.8 mm blade terminal sockets, 0.5 to 1 mm2 and 1.5 to 2.5 mm2, (25) each of Eye type cable connectors 4mm (0.5 to 1 mm2), 5 (0.5 to 1mm2), 4mm (1.5 to 2.5mm2), 5mm (1.5 to 2.5mm2), and 6mm (1.5 to 2.5mm2) and (4 to 6 mm), 8 mm (4 to 6 mm2) ;(25) each butt connectors Insulated type , red (0.5 to 1mm2), blue (1.5 to 2.5mm2) and yellow (4 to 6mm2).