Motion
97 43 05

KNIPEX
97 43 05

Alicates de sistema de engaste de 8"
Artículo MI #10651360
No. Fabricante 97 43 05
Price$520.56/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
97 43 05

Alicates de sistema de engaste de 8"
Artículo MI #10651360
No. Fabricante 97 43 05
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
Price$520.56/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    15/16 in
  • Longitud
    8 1/16 in
  • Profundidad general
    15/16 in
  • Longitud total
    8 in
  • Peso del envío
    1.43 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    15/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    8 1/16 in
  • Ancho de pieza única
    8 1/16 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.1 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    8.3 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.8 in
  • Peso de la herramienta
    1.325 libras
  • Ancho de la herramienta
    3 2/3 in
  • Peso
    1.325
  • Ancho
    3 2/3 in

Details

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo/Azul
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates del sistema de engaste
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Tipo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221015404
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221015404

Descripción general

Descripción del fabricante
97 43 05 Alicates del sistema de agarrotamiento
  • Alicates de sistema de engaste para conectores de enchufe abierto no aislados (ancho de conector de 3/16" y 1/4").
  • Una sola herramienta para casi 1,000 aplicaciones de engaste.
  • Movimiento paralelo del troquel de engaste.
  • Alta calidad de engaste repetitiva gracias a los troqueles de precisión y al bloqueo integral (mecanismo de liberación automática).
  • La presión de engarce se ha ajustado (calibrado) de forma precisa en la fábrica.
  • Transmisión óptima de la fuerza debido a la acción de la palanca para un funcionamiento reducido por fatiga.
  • Diseño de mango cómodo.
  • Diferentes localizadores para la colocación precisa de los conectores.
  • Hay disponibles matrices de engaste adicionales a solicitud.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial; endurecido con aceite.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo