Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total8 in
- Peso del envío0 libras lbs.
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
- ColorRojo/Azul
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates del sistema de engaste
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Tipo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6030
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221015411
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221015411
Descripción general
- Alicates de sistema de engaste para terminales aislados y conectores de enchufe.
- Una sola herramienta para casi 1,000 aplicaciones de engaste.
- Movimiento paralelo del troquel de engaste.
- Alta calidad de engaste repetitiva gracias a los troqueles de precisión y al bloqueo integral (mecanismo de liberación automática).
- La presión de engarce se ha ajustado (calibrado) de forma precisa en la fábrica.
- Transmisión óptima de la fuerza debido a la acción de la palanca para un funcionamiento reducido por fatiga.
- Diseño de mango cómodo.
- Diferentes localizadores para la colocación precisa de los conectores.
- Hay disponibles matrices de engaste adicionales a solicitud.
- Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial; endurecido con aceite.