Especificaciones
Dimensiones
- Altura7/16 in
- Longitud1 1/4 in
- Profundidad general7/16 in
- Peso del envío0.11 libras lbs.
- Altura de pieza única7/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única1 1/4 in
- Ancho de pieza única1 1/4 in
- Altura de dimensión de almacenamiento0.7 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento3.25 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.05 in
- Peso de la herramienta0.09 libras
- Ancho de la herramienta1 3/16 in
- Peso0.09
- Ancho1 3/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaNegro atramentizado
- Material del cuerpoAcero para cojinetes de bolas
- ColorNegro
- País de origenAlemania
- DescripciónEstante de engaste para terminales aislados, conectores de enchufe y conectores de tope
- Color del mangoNegro
- Código de armonización8203.20.8000
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221006051
- MaterialAcero para cojinetes de bolas
- Número de piezas1
- UPC_NO843221006051
- Rango del calibre del cable0.5 a 6.0 mm2 y 10 a 20 AWG
Descripción general
- Estampador para terminales aislados y conectores de enchufe.
- Capacidad - 0.5 a 6.0 mm2 y 10 a 20 AWG.