Especificaciones
Dimensiones
- Altura7/16 in
- Longitud1 1/4 in
- Profundidad general7/16 in
- Peso del envío0.1 libras lbs.
- Altura de pieza única7/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única1 1/4 in
- Ancho de pieza única1 1/4 in
- Altura de dimensión de almacenamiento0.7 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento3.3 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2 in
- Peso de la herramienta0.08 libras
- Ancho de la herramienta1 1/4 in
- Peso0.08
- Ancho1 1/4 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaNegro atramentizado
- Material del cuerpoAcero para cojinetes de bolas
- ColorNegro
- País de origenAlemania
- DescripciónEstante de engarce para conectores de tipo enchufe abierto no aislados (ancho de enchufe 2.8 y 4.8 mm)
- Color del mangoNegro
- Código de armonización8203.20.8000
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221006037
- MaterialAcero para cojinetes de bolas
- Número de piezas1
- UPC_NO843221006037
- Rango del calibre del cable0.1 a 2.5 mm2 y 13 a 27 AWG
Descripción general
- Estampador para conectores de enchufe de pala no aislados.
- Capacidad - 0.1 a 2.5 mm2 y 13 a 27 AWG.