Motion
97 49 05

KNIPEX
97 49 05

Estante de engarce para conectores de tipo enchufe abierto no aislados (ancho de enchufe 4.8 y 6.3 mm)
Artículo MI #10651368
No. Fabricante 97 49 05
Precio233.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
97 49 05

Estante de engarce para conectores de tipo enchufe abierto no aislados (ancho de enchufe 4.8 y 6.3 mm)
Artículo MI #10651368
No. Fabricante 97 49 05
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
Precio233.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1/2 in
  • Longitud
    1 1/4 in
  • Profundidad general
    1/2 in
  • Peso del envío
    0.11 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    1/2 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    1 1/4 in
  • Ancho de pieza única
    1 1/4 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.7 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.25 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.05 in
  • Peso de la herramienta
    0.09 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 3/16 in
  • Peso
    0.09
  • Ancho
    1 3/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Negro atramentizado
  • Material del cuerpo
    Acero para cojinetes de bolas
  • Color
    Negro
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Estante de engarce para conectores de tipo enchufe abierto no aislados (ancho de enchufe 4.8 y 6.3 mm)
  • Color del mango
    Negro
  • Código de armonización
    8203.20.8000
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221006044
  • Material
    Acero para cojinetes de bolas
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221006044
  • Rango del calibre del cable
    0.5 a 6.0 mm2 y 10 a 20 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
97 49 05 CONECTORES DE ENCHUFE NO AISLADOS
  • Estampador para conectores de enchufe de pala no aislados.
  • Capacidad - 0.5 a 6.0 mm2 y 10 a 20 AWG.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo