Motion
97 49 09

KNIPEX
97 49 09

Estante de engarce para casquillos aislados y no aislados
Artículo MI #10651370
No. Fabricante 97 49 09
Precio173.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
97 49 09

Estante de engarce para casquillos aislados y no aislados
Artículo MI #10651370
No. Fabricante 97 49 09
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
Precio173.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    9/16 in
  • Longitud
    1 1/4 in
  • Profundidad general
    9/16 in
  • Peso del envío
    0.115 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    9/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    1 1/4 in
  • Ancho de pieza única
    1 1/4 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.7 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.25 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2 in
  • Peso de la herramienta
    0.095 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 1/8 in
  • Peso
    0.095
  • Ancho
    1 1/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Negro atramentizado
  • Material del cuerpo
    Acero para cojinetes de bolas
  • Color
    Negro
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Estante de engarce para casquillos aislados y no aislados
  • Color del mango
    Negro
  • Código de armonización
    8203.20.8000
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221015435
  • Material
    Acero para cojinetes de bolas
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221015435
  • Rango del calibre del cable
    10 a 16 y 25 mm2 y 3, 5 y 7 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
97 49 09 MANGAS FINALES
  • Estampado para manguitos de extremo - casquillos.
  • Capacidad - 10 a 16 y 25 mm2 y 3, 5 y 7 AWG.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno