Especificaciones
Dimensiones
- Altura1/2 in
- Longitud1 5/16 in
- Profundidad general1/2 in
- Peso del envío0.125 libras lbs.
- Altura de pieza única1/2 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única1 5/16 in
- Ancho de pieza única1 5/16 in
- Altura de dimensión de almacenamiento0.7 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento3.3 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2 in
- Peso de la herramienta0.1 libras
- Ancho de la herramienta1 3/16 in
- Peso0.1
- Ancho1 3/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaNegro atramentizado
- Material del cuerpoAcero para cojinetes de bolas
- ColorNegro
- País de origenAlemania
- DescripciónEstante de engarce para conectores de terminal y conectores de enchufe abierto no aislados
- Color del mangoNegro
- Código de armonización8203.20.8000
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221015442
- MaterialAcero para cojinetes de bolas
- Número de piezas1
- UPC_NO843221015442
- Rango del calibre del cable1.25 a 2.5 y 3.0 a 6.0 mm2 y 13 a 17 y 9 a 12 AWG
Descripción general
- Estampador para conectores de pala y conectores de tipo enchufe abierto no aislados (anchura del enchufe 6.3mm).
- Capacidad - 1.25 a 2.5 y 3.0 a 6.0 mm2.