Motion
97 49 18

KNIPEX
97 49 18

Estampado de engaste para casquillos dobles para dos conductores flexibles
Artículo MI #10651372
No. Fabricante 97 49 18
Precio299.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
97 49 18

Estampado de engaste para casquillos dobles para dos conductores flexibles
Artículo MI #10651372
No. Fabricante 97 49 18
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
Precio299.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    9/16 in
  • Longitud
    1 1/4 in
  • Profundidad general
    9/16 in
  • Peso del envío
    0.115 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    9/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    1 1/4 in
  • Ancho de pieza única
    1 1/4 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.75 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.3 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2 in
  • Peso de la herramienta
    0.09 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 1/8 in
  • Peso
    0.09
  • Ancho
    1 1/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Negro atramentizado
  • Material del cuerpo
    Acero para cojinetes de bolas
  • Color
    Negro
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Estampado de engaste para casquillos dobles para dos conductores flexibles
  • Color del mango
    Negro
  • Código de armonización
    8203.20.8000
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221015459
  • Material
    Acero para cojinetes de bolas
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221015459
  • Rango del calibre del cable
    2x6 10 y 16 mm2 y 5, 7 y 10 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
97 49 18 MANGAS DE EXTREMO GEMELAS
  • Estampador para manguitos de extremo doble (con casquillos) para dos conductores flexibles.
  • Capacidad: 2x6 / 2x10 / 2x16.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno