Especificaciones
Dimensiones
- Altura1/2 in
- Longitud1 3/8 in
- Profundidad general1/2 in
- Peso del envío0.11 libras lbs.
- Altura de pieza única1/2 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única1 3/8 in
- Ancho de pieza única1 3/8 in
- Altura de dimensión de almacenamiento0.5 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento3.25 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2 in
- Peso de la herramienta0.095 libras
- Ancho de la herramienta1 1/4 in
- Peso0.095
- Ancho1 1/4 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaNegro atramentizado
- Material del cuerpoAcero para cojinetes de bolas
- ColorNegro
- País de origenAlemania
- DescripciónEstante de engaste para conectores F para conexiones de TV y satélite
- Color del mangoNegro
- Código de armonización8203.20.8000
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221015473
- MaterialAcero para cojinetes de bolas
- Número de piezas1
- UPC_NO843221015473
- Rango del calibre del cableCapacidad del manguito: 7.7 y 9.5 mm y 19/64 pulg. y 3/8, SW 7.0, 8.4 y 8.1 mm y 9/32 pulg. y 21/64 pulg.
Descripción general
Descripción del fabricante
97 49 20 CONECTORES F
- Estampador para conectores en F para conexiones de TV y satélite.
- Capacidad: SW 9/32", 21/64", 5/16" (7.0, 8.4 y 8.1 mm) y capacidad de manguito: 19/64" y 3/8" (7.7 y 9.5 mm).
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad