Especificaciones
Dimensiones
- Altura3/8 in
- Longitud1 13/16 in
- Profundidad general3/8 in
- Peso del envío0.12 libras lbs.
- Altura de pieza única3/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única1 13/16 in
- Ancho de pieza única1 13/16 in
- Altura de dimensión de almacenamiento0.45 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento3.25 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.05 in
- Peso de la herramienta0.1 libras
- Ancho de la herramienta1 1/4 in
- Peso0.1
- Ancho1 1/4 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaNegro atramentizado
- Material del cuerpoAcero para cojinetes de bolas
- ColorNegro
- País de origenAlemania
- DescripciónEstante de engaste para distribuidores y conectores de bujías
- Color del mangoNegro
- Código de armonización8203.20.8000
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221015503
- MaterialAcero para cojinetes de bolas
- Número de piezas1
- UPC_NO843221015503
- Rango del calibre del cable1 mm2 y 17 AWG
Descripción general
- Estampador para conectores de bujías y distribuidores.
- Capacidad - 1 mm2.