Especificaciones
Dimensiones
- Altura1/2 in
- Longitud1 3/8 in
- Profundidad general1/2 in
- Peso del envío0.13 libras lbs.
- Altura de pieza única1/2 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única1 3/8 in
- Ancho de pieza única1 3/8 in
- Altura de dimensión de almacenamiento0.7 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento3.3 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2 in
- Peso de la herramienta0.11 libras
- Ancho de la herramienta1 3/16 in
- Peso0.11
- Ancho1 3/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaNegro atramentizado
- Material del cuerpoAcero para cojinetes de bolas
- ColorNegro
- País de origenAlemania
- DescripciónEstante de engaste para conectores coaxiales RG 58, 59, 62, 71, 223
- Color del mangoNegro
- Código de armonización8203.20.8000
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221015510
- MaterialAcero para cojinetes de bolas
- Número de piezas1
- UPC_NO843221015510
- Rango del calibre del cableSW - 5.4, 6.48 y 1.72 mm y 7/32 pulg., 1/4 y 5/64 pulg., Capacidad de manguito - 6.4, 7.6 y 2.1 mm2 y 1/4 pulg., 19/64 y 5/64 pulg.
Descripción general
- Estampador para conectores coaxiales - RG 58, 59, 62, 71 y 223.
- Capacidad: SW 7/32", 1/4", 1/16" (5.4, 6.48 y 1.72 mm) y capacidad de manguito: 1/4", 19/64" y 5/64" (6.4, 7.6 y 2.1 mm).