Motion
97 49 44

KNIPEX
97 49 44

Estampado de engarce para contactos enrollados
Artículo MI #10651379
No. Fabricante 97 49 44
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
97 49 44

Estampado de engarce para contactos enrollados
Artículo MI #10651379
No. Fabricante 97 49 44
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7/16 in
  • Longitud
    1 1/4 in
  • Profundidad general
    7/16 in
  • Peso del envío
    0.11 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    7/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    1 1/4 in
  • Ancho de pieza única
    1 1/4 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.45 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.25 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2 in
  • Peso de la herramienta
    0.095 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 1/8 in
  • Peso
    0.095
  • Ancho
    1 1/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Negro atramentizado
  • Material del cuerpo
    Acero para cojinetes de bolas
  • Color
    Negro
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Estampado de engarce para contactos enrollados
  • Color del mango
    Negro
  • Código de armonización
    8203.20.8000
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221015527
  • Material
    Acero para cojinetes de bolas
  • Número de piezas
    1
  • Rango del calibre del cable
    0.14 a 1.5 mm2 y 15 a 26 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
97 49 44 CONTACTOS RODADOS
  • Estampador para contactos enrollados.
  • Capacidad - 0.14 a 1.5 mm2.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno