Motion
97 49 50

KNIPEX
97 49 50

Estante de engaste para conectores coaxiales y teléfonos de automóvil RG 58, 74, 188, 316
Artículo MI #10651380
No. Fabricante 97 49 50
Precio344.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
97 49 50

Estante de engaste para conectores coaxiales y teléfonos de automóvil RG 58, 74, 188, 316
Artículo MI #10651380
No. Fabricante 97 49 50
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
Precio344.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7/16 in
  • Longitud
    1 3/8 in
  • Profundidad general
    7/16 in
  • Peso del envío
    0.13 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    7/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    1 3/8 in
  • Ancho de pieza única
    1 3/8 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.7 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.25 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.05 in
  • Peso de la herramienta
    0.11 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 1/4 in
  • Peso
    0.11
  • Ancho
    1 1/4 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Negro atramentizado
  • Material del cuerpo
    Acero para cojinetes de bolas
  • Color
    Negro
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Estante de engaste para conectores coaxiales y teléfonos de automóvil RG 58, 74, 188, 316
  • Color del mango
    Negro
  • Código de armonización
    8203.20.8000
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221015534
  • Material
    Acero para cojinetes de bolas
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221015534
  • Rango del calibre del cable
    SW- 3.25 , 4.52, 5.41, 1.72 y 1.07 y 1/8 pulg., 11/64 pulg., 7/32 pulg., 5/64 pulg. y 3/64 pulg., Capacidad de manguito - 3.9, 5.4, 6.4, 2.1, 1.3 y 0.95 mm y 5/32 pulg., 7/32 pulg., 1/4 pulg., 5/64 pulg., 3/64 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
97 49 50 CONECTORES COAXIALES/TELÉFONO DE AUTOMÓVIL
  • Estampador para conectores coaxiales/teléfono de automóvil RG 58, 174, 188 y 316.
  • Capacidad: capacidad de manguito 3.9, 5.4, 6.4, 2.1, 1.3 y 0.95mm.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo