Especificaciones
Dimensiones
- Altura1/2 in
- Longitud1 5/16 in
- Profundidad general1/2 in
- Peso del envío0.115 libras lbs.
- Altura de pieza única1/2 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única1 5/16 in
- Ancho de pieza única1 5/16 in
- Altura de dimensión de almacenamiento0.7 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento3.25 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.05 in
- Peso de la herramienta0.095 libras
- Ancho de la herramienta1 3/16 in
- Peso0.095
- Ancho1 3/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaNegro atramentizado
- Material del cuerpoAcero para cojinetes de bolas
- ColorNegro
- País de origenAlemania
- DescripciónEstampado de engarce para enchufes modulares
- Color del mangoNegro
- Código de armonización8203.20.8000
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221006099
- MaterialAcero para cojinetes de bolas
- Número de piezas1
- UPC_NO843221006099
- Rango del calibre del cable0.5 a 2.5 mm2 y 13 a 20 AWG
Descripción general
- Estampador para tapones modulares.
- Capacidad - 0.5 a 2.5 mm2.