Especificaciones
Dimensiones
- Altura9/16 in
- Longitud1 7/16 in
- Profundidad general9/16 in
- Peso del envío0.125 libras lbs.
- Altura de pieza única9/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única1 7/16 in
- Ancho de pieza única1 7/16 in
- Altura de dimensión de almacenamiento0.7 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento3.35 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2 in
- Peso de la herramienta0.1 libras
- Ancho de la herramienta1 1/4 in
- Peso0.1
- Ancho1 1/4 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaNegro atramentizado
- Material del cuerpoAcero para cojinetes de bolas
- ColorNegro
- País de origenAlemania
- DescripciónEstampado de engaste para contactos torneados (HTS y Harting)
- Color del mangoNegro
- Código de armonización8203.20.8000
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221015541
- MaterialAcero para cojinetes de bolas
- Número de piezas1
- UPC_NO843221015541
- Rango del calibre del cable0.14 a 4.0 y 11 a 26 AWG
Descripción general
- Estampador para contactos girados (HTS y Harting).
- Capacidad - 0.14 a 4.0 mm2.