Motion
97 49 69 1

KNIPEX
97 49 69 1

Estante de engaste para conectores de cables solares Gesis® Solar PST 40 (Wieland)
Artículo MI #10651385
No. Fabricante 97 49 69 1
Precio466.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
97 49 69 1

Estante de engaste para conectores de cables solares Gesis® Solar PST 40 (Wieland)
Artículo MI #10651385
No. Fabricante 97 49 69 1
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
Precio466.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    9/16 in
  • Longitud
    1 1/2 in
  • Profundidad general
    9/16 in
  • Peso del envío
    0.12 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    9/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    1 1/2 in
  • Ancho de pieza única
    1 1/2 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.7 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.25 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.05 in
  • Peso de la herramienta
    0.1 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 3/16 in
  • Peso
    0.1
  • Ancho
    1 3/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Negro atramentizado
  • Material del cuerpo
    Acero para cojinetes de bolas
  • Color
    Negro
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Estante de engaste para conectores de cables solares Gesis® Solar PST 40 (Wieland)
  • Color del mango
    Negro
  • Código de armonización
    8203.20.8000
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221022655
  • Material
    Acero para cojinetes de bolas
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221022655
  • Rango del calibre del cable
    4.0 a 10.0 mm2 y 7 a 11 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
97 49 69 1 CONECTORES SOLARES (PAÍS)
  • Estampado para conectores solares - Weiland.
  • Capacidad de -1.5 a 2.5 mm2.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo