Especificaciones
Dimensiones
- Altura5/8 in
- Longitud1 7/16 in
- Profundidad general5/8 in
- Peso del envío0.115 libras lbs.
- Altura de pieza única5/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única1 7/16 in
- Ancho de pieza única1 7/16 in
- Altura de dimensión de almacenamiento0.75 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento3.25 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2 in
- Peso de la herramienta0.1 libras
- Ancho de la herramienta1 3/16 in
- Peso0.1
- Ancho1 3/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaNegro atramentizado
- Material del cuerpoAcero para cojinetes de bolas
- ColorNegro
- País de origenAlemania
- DescripciónEstante de engaste para conectores de cables solares Gesis® Solar PST 40 (Wieland)
- Color del mangoNegro
- Código de armonización8203.20.8000
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221025175
- MaterialAcero para cojinetes de bolas
- Número de piezas1
- UPC_NO843221025175
- Rango del calibre del cable4.0 a 10.0 mm2 y 7 a 11 AWG
Descripción general
- Estampado para conectores solares - Weiland.
- Capacidad - 4.0 a 10.0 mm2 y 7 a 11 AWG.