Motion
97 49 70

KNIPEX
97 49 70

Estante de engarce para tapones occidentales
Artículo MI #10651387
No. Fabricante 97 49 70
Precio367.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
97 49 70

Estante de engarce para tapones occidentales
Artículo MI #10651387
No. Fabricante 97 49 70
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
Precio367.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7/8 in
  • Longitud
    1 1/2 in
  • Profundidad general
    7/8 in
  • Peso del envío
    0.135 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    7/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    1 1/2 in
  • Ancho de pieza única
    1 1/2 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.4 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.3 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2 in
  • Peso de la herramienta
    0.11 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 1/4 in
  • Peso
    0.11
  • Ancho
    1 1/4 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Negro atramentizado
  • Material del cuerpo
    Acero para cojinetes de bolas
  • Color
    Negro
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Estante de engarce para tapones occidentales
  • Color del mango
    Negro
  • Código de armonización
    8203.20.8000
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221006105
  • Material
    Acero para cojinetes de bolas
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221006105
  • Rango del calibre del cable
    4,6, 8 polos RJ 10/11/12/45

Descripción general

Descripción del fabricante
97 49 70 CLAVIJAS OCCIDENTALES
  • Estampador para tapones occidentales.
  • Capacidad - 4, 6, 8 polos RJ 10/11/12/45.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo