Especificaciones
Dimensiones
- Altura7/8 in
- Longitud1 1/2 in
- Profundidad general7/8 in
- Peso del envío0.125 libras lbs.
- Altura de pieza única7/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única1 1/2 in
- Ancho de pieza única1 1/2 in
- Altura de dimensión de almacenamiento1.35 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento3.3 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2 in
- Peso de la herramienta0.095 libras
- Ancho de la herramienta1 1/4 in
- Peso0.095
- Ancho1 1/4 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaNegro atramentizado
- Material del cuerpoAcero para cojinetes de bolas
- ColorNegro
- País de origenAlemania
- DescripciónEstante de engaste para enchufes sin blindaje
- Color del mangoNegro
- Código de armonización8203.20.8000
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221015572
- MaterialAcero para cojinetes de bolas
- Número de piezas1
- UPC_NO843221015572
- Rango del calibre del cable4,6, 8 polos RJ 10/11/12/45
Descripción general
- Estampador para enchufes Molex sin blindaje.
- Capacidad - 4, 6, 8 polos RJ 10/11/12/45.