Motion
97 49 81

KNIPEX
97 49 81

troquel de engaste para conectores de fibra óptica, Harting
Artículo MI #10651390
No. Fabricante 97 49 81
Precio463.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
97 49 81

troquel de engaste para conectores de fibra óptica, Harting
Artículo MI #10651390
No. Fabricante 97 49 81
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
Precio463.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1/2 in
  • Longitud
    1 1/4 in
  • Profundidad general
    1/2 in
  • Peso del envío
    0.12 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    1/2 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    1 1/4 in
  • Ancho de pieza única
    1 1/4 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.7 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.25 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.05 in
  • Peso de la herramienta
    0.1 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 3/16 in
  • Peso
    0.1
  • Ancho
    1 3/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Negro atramentizado
  • Material del cuerpo
    Acero para cojinetes de bolas
  • Color
    Negro
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    troquel de engaste para conectores de fibra óptica, Harting
  • Color del mango
    Negro
  • Código de armonización
    8203.20.8000
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221015596
  • Material
    Acero para cojinetes de bolas
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221015596
  • Rango del calibre del cable
    SW- 3.00 , 4.95, 6.5 y 1/8 pulg., 3/16 pulg. y 1/4 pulg., Capacidad de manguito - 3.5, 6.0 y 7.5 y 9/64 pulg., 15/64 pulg. y 19/64 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
97 49 81 CONECTORES DE ARNESES PARA FIBRA
  • Estampador para conectores Harting para fibra óptica.
  • Capacidad: SW- 1/8", 3/16" y 1/4" (3.00 , 4.95, 6.5 mm) y capacidad de manguito: 9/64", 15/64" y 19/64" (3.5, 6.0 y 7.5 mm).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno