Especificaciones
Dimensiones
- Altura9/16 in
- Longitud1 1/4 in
- Profundidad general9/16 in
- Peso del envío0.125 libras lbs.
- Altura de pieza única9/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única1 1/4 in
- Ancho de pieza única1 1/4 in
- Altura de dimensión de almacenamiento0.7 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento3.25 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.05 in
- Peso de la herramienta0.105 libras
- Ancho de la herramienta1 3/16 in
- Peso0.105
- Ancho1 3/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaNegro atramentizado
- Material del cuerpoAcero para cojinetes de bolas
- ColorNegro
- País de origenAlemania
- DescripciónEstampador para conectores de fibra óptica (conectores FSMA, ST, SC y STSC y K)
- Color del mangoNegro
- Código de armonización8203.20.8000
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221015619
- MaterialAcero para cojinetes de bolas
- Número de piezas1
- UPC_NO843221015619
- Rango del calibre del cableSW- 3.65, 4.2 y 5.0 y 9/64 pulg., 11/64 y 13/64 pulg., capacidad de manguito - 4.3, 5.4 y 6.0 y 11/64 pulg., 7/32 y 1/4 pulg.
Descripción general
- Estampador para conectores F-SMA, ST-,SC y STSC/K para fibra óptica.
- Capacidad: SW- 9/64", 11/64" y 13/64" (3.65, 4.2 y 5.0 mm) y capacidad de manguito de -11/64", 7/32" y 15/64" (4.3, 5.4 y 6.0 mm).