Especificaciones
Dimensiones
- Altura1/2 in
- Longitud1 1/4 in
- Profundidad general1/2 in
- Peso del envío0.125 libras lbs.
- Altura de pieza única1/2 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única1 1/4 in
- Ancho de pieza única1 1/4 in
- Altura de dimensión de almacenamiento0.5 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento3.25 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.05 in
- Peso de la herramienta0.105 libras
- Ancho de la herramienta1 1/4 in
- Peso0.105
- Ancho1 1/4 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaNegro atramentizado
- Material del cuerpoAcero para cojinetes de bolas
- ColorNegro
- País de origenAlemania
- DescripciónEstampador para conectores de fibra óptica, Huber/Suhner
- Color del mangoNegro
- Código de armonización8203.20.8000
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221015626
- MaterialAcero para cojinetes de bolas
- Número de piezas1
- UPC_NO843221015626
- Rango del calibre del cableSW- 3.8, 4.3 y 4.95 y 5/32 pulg., 11/64 y 3/16 pulg., capacidad del manguito - 4.5, 5.2 y 6.0 y 11/64 pulg., 13/64 y 1/4 pulg.
Descripción general
- Estampador para conectores Harting/Suhner para fibra óptica.
- Capacidad - SW- 5/32", 11/64" y 3/16" (3.8, 4.3, 4.95 mm) y capacidad de manguito -11/16", 13/64" y 15/64" (4.5, 5.2 y 6.0 mm).