Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 1/16 in
- Longitud8 7/8 in
- Profundidad general1 1/16 in
- Longitud total8 1/2 in
- Peso del envío0.686 libras lbs.
- Altura de pieza única1 1/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única8 7/8 in
- Ancho de pieza única8 7/8 in
- Altura de dimensión de almacenamiento1.4 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento9.3 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.6 in
- Peso de la herramienta0.63 libras
- Ancho de la herramienta2 3/8 in
- Peso0.63
- Ancho2 3/8 in
Detalles
- Material del cuerpoAcero especial de alta resistencia
- ColorRojo/Azul
- País de origenTaiwán
- DescripciónAlicates para engarzar
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Tipo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6030
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221015343
- MaterialAcero especial de alta resistencia
- Número de piezas1
- UPC_NO843221015343
Descripción general
- Para cortar cables, pelar cables y engarzar terminales aislados y conectores de cables.
- Con orificios roscados para cortar tornillos de cobre y latón roscados 7/64", 1/8", 9/64", 5/32" y 13/64" (M2.6, M3, M3.5, M4 y M5).
- Articulación atornillada para mayor estabilidad y movimiento suave.
- Hecho de acero especial para herramientas, endurecido con aceite.