Motion
97 22 240

KNIPEX
97 22 240

Alicates para engarzar de 9 1/2"
Artículo MI #10651400
No. Fabricante 97 22 240
Precio53.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
97 22 240

Alicates para engarzar de 9 1/2"
Artículo MI #10651400
No. Fabricante 97 22 240
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
Su precio$53.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 1/8 in
  • Longitud
    9 3/8 in
  • Profundidad general
    1 1/8 in
  • Longitud total
    9 1/2 in
  • Peso del envío
    0.726 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    1 1/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    9 3/8 in
  • Ancho de pieza única
    9 3/8 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.2 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    10.2 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.8 in
  • Peso de la herramienta
    0.67 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 3/8 in
  • Peso
    0.67
  • Ancho
    2 3/8 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero especial de alta resistencia
  • Color
    Rojo/Azul
  • País de origen
    Taiwán
  • Descripción
    Alicates para engarzar
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Tipo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221019662
  • Material
    Acero especial de alta resistencia
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221019662

Descripción general

Descripción del fabricante
97 22 240 ALICATES DE CRIMPADO-EMPUÑADURA CÓMODA
  • Para cortar cables, pelar cables y engarzar terminales aislados, conectores de cables y conectores tipo enchufe.
  • Con orificios roscados para cortar tornillos de cobre y latón roscados 7/64", 1/8", 9/64", 5/32" y 13/64" (M2.6, M3, M3.5, M4 y M5).
  • Articulación atornillada para mayor estabilidad y movimiento suave.
  • Hecho de acero especial para herramientas, endurecido con aceite.
  • Acero especial, alta resistencia.
  • Alicates lacados en negro.
  • Mangos con cubiertas de varios componentes.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo