Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 1/16 in
- Longitud9 15/16 in
- Profundidad general1 1/16 in
- Longitud total10 in
- Peso del envío1.35 libras lbs.
- Altura de pieza única1 1/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única9 15/16 in
- Ancho de pieza única9 15/16 in
- Altura de dimensión de almacenamiento1.2 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento10.3 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento3.9 in
- Peso de la herramienta1.245 libras
- Ancho de la herramienta3 1/4 in
- Peso1.245
- Ancho3 1/4 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
- ColorRojo
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de engarce para conectores de tipo enchufe abierto no aislados (ancho de enchufe 2.8 y 4.8 mm)
- Color del mangoRojo
- Material del mangoPlástico antideslizante
- Tipo de mangoPlástico antideslizante
- Código de armonización8203.20.6030
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221006150
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221006150
Descripción general
Descripción del fabricante
97 52 04 PLIERS-4 POSICIONES
- Alicates de engarce para conexiones eléctricas sin soldadura.
- Para engarzar conectores de tipo enchufe abierto no aislados.
- Capacidad - 2.8 mm - 0.1 a 0.25, 2.8 mm - 0.5 a 1.0, 4.8 mm - 0.5 a 1.0 y 4.8 mm - 1.5 a 2.5 y 27 a 13 AWG.
- La transmisión de la palanca reduce la fuerza manual hasta en un 30 % en comparación con los alicates de engarce normales.
- Alta calidad de engaste repetitiva gracias a los troqueles de precisión y al bloqueo integral (mecanismo de liberación automática).
- La presión de engarce se ha ajustado (calibrado) de forma precisa en la fábrica.
- Funcionamiento con dos manos para un fácil engaste de grandes diámetros de conductores.
- Fácil manejo gracias al centro de gravedad bien equilibrado, la cabeza en ángulo y las asas ergonómicas.
- Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial; endurecido con aceite.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad