Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 3/16 in
- Longitud9 15/16 in
- Profundidad general1 3/16 in
- Longitud total10 in
- Peso del envío1.35 libras lbs.
- Altura de pieza única1 3/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única9 15/16 in
- Ancho de pieza única9 15/16 in
- Altura de dimensión de almacenamiento1.2 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento10.4 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento4 in
- Peso de la herramienta1.245 libras
- Ancho de la herramienta3 3/16 in
- Peso1.245
- Ancho3 3/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
- ColorRojo
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de engarce para conectores de tipo enchufe abierto no aislados (ancho de enchufe 4.8 y 6.3 mm)
- Color del mangoRojo
- Material del mangoPlástico antideslizante
- Tipo de mangoPlástico antideslizante
- Código de armonización8203.20.6030
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221015718
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221015718
Descripción general
- Alicates de engarce para conexiones eléctricas sin soldadura.
- Para engarzar conectores de tipo enchufe abierto no aislados.
- Capacidad: 0.5 - 6.0 mm2 y 22 - 8 AWG.
- La transmisión de la palanca reduce la fuerza manual hasta en un 30 % en comparación con los alicates de engarce normales.
- Alta calidad de engaste repetitiva gracias a los troqueles de precisión y al bloqueo integral (mecanismo de liberación automática).
- La presión de engarce se ha ajustado (calibrado) de forma precisa en la fábrica.
- Funcionamiento con dos manos para un fácil engaste de grandes diámetros de conductores.
- Fácil manejo gracias al centro de gravedad bien equilibrado, la cabeza en ángulo y las asas ergonómicas.
- Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial; endurecido con aceite.