Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 1/16 in
- Longitud10 in
- Profundidad general1 1/16 in
- Longitud total10 in
- Peso del envío1.345 libras lbs.
- Altura de pieza única1 1/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única10 in
- Ancho de pieza única10 in
- Altura de dimensión de almacenamiento1.15 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento10.37 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento4 in
- Peso de la herramienta1.239 libras
- Ancho de la herramienta4 in
- Peso1.239
- Ancho4 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
- ColorRojo
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de engaste para terminales de engaste no aislados, terminales de tubos y cables de compresión
- Color del mangoRojo
- Material del mangoPlástico antideslizante
- Tipo de mangoPlástico antideslizante
- Código de armonización8203.20.6030
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221015763
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221015763
Descripción general
- Alicates de engarce para conexiones eléctricas sin soldadura.
- Para engarzar terminales no aislados, terminales de cable de compresión y tubo y conectores de prensa, tope y engarzado no aislados.
- Capacidad: 0.5 - 10.0 mm2 y 22 - 8 AWG.
- La transmisión de la palanca reduce la fuerza manual hasta en un 30 % en comparación con los alicates de engarce normales.
- Alta calidad de engaste repetitiva gracias a los troqueles de precisión y al bloqueo integral (mecanismo de liberación automática).
- La presión de engarce se ha ajustado (calibrado) de forma precisa en la fábrica.
- Funcionamiento con dos manos para un fácil engaste de grandes diámetros de conductores.
- Fácil manejo gracias al centro de gravedad bien equilibrado, la cabeza en ángulo y las asas ergonómicas.