Motion
97 52 19

KNIPEX
97 52 19

Alicates de engarce de 10" para casquillos de cable aislados y no aislados
Artículo MI #10651408
No. Fabricante 97 52 19
Precio458.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
97 52 19

Alicates de engarce de 10" para casquillos de cable aislados y no aislados
Artículo MI #10651408
No. Fabricante 97 52 19
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
Precio458.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 1/8 in
  • Longitud
    9 15/16 in
  • Profundidad general
    1 1/8 in
  • Longitud total
    10 in
  • Peso del envío
    1.355 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    1 1/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    9 15/16 in
  • Ancho de pieza única
    9 15/16 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.1 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    10.3 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.9 in
  • Peso de la herramienta
    1.245 libras
  • Ancho de la herramienta
    3 3/16 in
  • Peso
    1.245
  • Ancho
    3 3/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de engarce para casquillos de cable aislados y no aislados
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Plástico antideslizante
  • Tipo de mango
    Plástico antideslizante
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221015787
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221015787

Descripción general

Descripción del fabricante
97 52 19 PLIERS-2 POSICIONES
  • Alicates de engarce para conexiones eléctricas sin soldadura.
  • Para engarzar manguitos de extremo aislados y no aislados (con casquillos).
  • Capacidad - 35 y 50 mm2 y 2 y 0 (1/0) AWG.
  • La transmisión de la palanca reduce la fuerza manual hasta en un 30 % en comparación con los alicates de engarce normales.
  • Alta calidad de engaste repetitiva gracias a los troqueles de precisión y al bloqueo integral (mecanismo de liberación automática).
  • La presión de engarce se ha ajustado (calibrado) de forma precisa en la fábrica.
  • Funcionamiento con dos manos para un fácil engaste de grandes diámetros de conductores.
  • Fácil manejo gracias al centro de gravedad bien equilibrado, la cabeza en ángulo y las asas ergonómicas.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial; endurecido con aceite.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good